放射能表示のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
104件の「放射能表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放射能」、「放射能標識」、「電離式サーベイメーター」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式 テープ 材質 アルミ
1巻
779 税込857
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
材質 アルミ 厚さ(mm) 0.12
1パック(10枚)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式 マグネット式 材質 ゴムマグネット 仕様 マグネット式
1組(2枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 材質 (ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用温度範囲(℃) -40~100 基材 PET50μ(UL合格品) 融点(℃) 263 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策 種別 つなぎ 材質 SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン) 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
1袋(10枚)
15,900 税込17,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式 ステッカー 材質 アルミ 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 色(マンセル値) 2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

セット内容 燐灰ウラン石、コルンブ石、サマルスキー石、コフィン石、閃ウラン石、ウランパイロクロア、褐レン石、燐銅ウラン石、タンタル石 種別 (9種)RA-9N 箱寸法(mm) 250×205×60
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

仕様 Φ3mm穴×4 付属品 両面シートテープ×6枚 材質 硬質エンビ 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 380 取付方式 穴4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容 閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り 種別 (5種・計測実験用)MRA-5N
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ 計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様 【測定線種】β(γ)線。【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts セット内容 本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース 寸法(mm) 110(W)×180(H)×210(D) 質量(kg) 約 1.5(検出器、電池含む) 電源 単2形アルカリ乾電池4 検出器 大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き) 電池寿命 連続100時間以上 時定数(s) 3、10、30
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g) 約250(電池含む) 表示 数値表示+バーグラフ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120) 測定対象放射線 γ(ガンマ)線 表示モード 数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
1式ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に 本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様 【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く) セット内容 本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質 コート紙 寸法(縦×横)(mm) 728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 裏面離けい紙付 材質 蒸着PETステッカー 取付方式 裏面離けい紙付
1組(5枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)