- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- 放送用マイクのおすすめ人気ランキング
放送用マイクのおすすめ人気ランキング
2025/11/21更新217件の「放送用マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ付マイク」、「呼び出しマイク」、「bluetooth マイクのみ」などの商品も取り扱っております。
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番
497-3712
セット内容
ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)
110
質量(kg)
1
高さ(mm)
292
品名
チャイム付マイクロホン
奥行(mm)
165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番
448-5343
材質
マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)
0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番
363-0587
適合機種
DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番
64-4280-05
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様
チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番
722-3650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番
722-3838
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
60Hz~18kHz
インピーダンス
60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月間
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
20~20000
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式
ムービングコイルマイクロホン
質量(g)
440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度
-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
仕上
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(不平衡型)
接点容量
DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
出力コード
2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
インピーダンス
定格250Ω不平衡
指向性
単一指向性
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番
448-5289
材質
ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)
0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上
上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性
ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)
1以下(1000Hzにて)
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)
600(不平衡/定格)
周波数特性
80Hz~12kHz
指向性
単一指向性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×165×47
長さ(mm)
292(マイク)
ケーブル長(m)
約3(出力)
質量(kg)
約1(ケーブル別)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様
【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)
400(出力コード部除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(平衡型)
接点容量
DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード
2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源
AC100V・50/60Hz
周波数特性
100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)
1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上
AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅40×長さ150×厚さ29
質量(g)
130(本体)
コード長さ(m)
1 カールコード(有効伸長)
周波数特性
300Hz~7kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コネクタ形状
XLR3ピン(オス)
質量(g)
226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×180
周波数特性
70~14000Hz
アズワン品番
64-0877-68
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
74±3
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様
【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14
付属品
壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
材質
ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)
500
電源(V)
DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
241×51×151
マイクロホン
単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能
グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)
180以下
出力インピーダンス(Ω)
600平衡型出力レベル調整可
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
Φ45(最大径)×183
質量(g)
270(本体のみ)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)
250±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷