- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ライフジャケット
- 救命器具のおすすめ人気ランキング
救命器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新283件の「救命器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救命道具」、「救命」、「救命胴衣」などの商品も取り扱っております。
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)
7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズ
Free
適合規格
日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地
ポリエステル1680D
質量(g)
約800
BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。
耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。
脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。
BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。
BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。
軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。
色
グレー
材質
浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)
115
内径(Φmm)
460
外径(Φmm)
760
高さ(m)
投下:50
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約8.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約600
外径(mm)
395
内径(mm)
160
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)
約11.5
付属品
防水ケース1点(B5サイズ)
材質
【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
800×470×270
質量(g)
1000
タイプ
固定式
耐荷重(kg)
115
適応身長(cm)
150以上
胴囲(cm)
140まで
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
浮力(kg)
【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番
EA915DG-21
材質
浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)
70
質量(g)
約795
内径×外径(Φmm)
300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
クイッククリップ「Quick clip」というクリーンラインを考えた取り付けループが付いた救助用スローロープ・プロは取り外し自由で扱いやすいフローティングロープです。
また、ベルト付帯用ループやワイドネックオープンが施されていて、フローティングバッグにも対応しています。
色
イエロー
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第4672号
浮力(kg)
10.6
適応体重(kg)
100まで
装着方式
ショルダー
TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途防水性のあるBOXなので
本体の劣化や誤作動を防ぐ
色
ホワイト
質量(g)
900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
専用BOX:330×130×180
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1本(18g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約13.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約880
外径(mm)
550
内径(mm)
300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防寒・防水サロペットパンツ
色
オレンジ
機能
防寒・防水
素材
ナイロン
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)
84
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
773
内径(Φmm)
425
型式承認番号
4770
浮力(kg)
24.5
高さ(m)
投下試験:50
1着
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第3670号
適応体重(kg)
90まで
各種認証
桜マーク
船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。
平水船舶に搭載可。
浮力(kg)
9.3
材質
表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)
670
タイプ
1人用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
400×400×60
型式承認番号
745
1個
¥8,898
税込¥9,788
12日以内出荷
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。
ベルトをウエストの回りで固定し使用します。
体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。
3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。
フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。
また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可)
24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)
11.8以上
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)
137
内容量(g)
33(炭酸ガス)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷