救命胴衣灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
102件の「救命胴衣灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.5V電池」、「自己点火灯」、「ボンデン旗」などの商品も取り扱っております。
日本船燈救命胴衣灯
救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

日本救命器具救命胴衣灯
材質 ポリカーボネート 質量(g) 65 外径(Φmm) 124 使用電池 リチウム 点灯方式 点滅式 型式承認番号 4289号 光度(cd) 0.75以上 防水性 水深10m 点灯時間(時間) 8以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式 CSX2-RGB 寸法(mm) 185×48 質量(g) 146 電源(V) アルカリ電池 単3(1.5 4本(6 スイッチ 横スイッチ 発光色 RGB色(レインボーカラー) 耐用寿命 12日間(10h/日) 点滅 下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-RGB-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 使用可能日数 20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式 CM-R 寸法(mm) 144×55 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色 赤+赤 使用可能日数 30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-R-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数 20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm) 142 区分 小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船 質量(g) 82 外径(Φmm) 39 発光色 明るい赤色 光度(cd) 400以上 有効期限 3年6ヶ月 発光時間(分) 1以上
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

国際化工自己点火灯
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 高度(m) 投下:45 発光時間(時間) 2以上 光度(cd) 上半球すべての方向に2以上 電源 単一乾電池×6本 寸法(Φ×mm) 93×478 質量(g) 約1166 有効期間 電池1年(マンガン電池) 保証期間 3年6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様 再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm) 120まで 型式承認番号 第3670号 適応体重(kg) 90まで 各種認証 桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能 保温:断熱型 身長(cm) 185 ウエスト(cm) 115 型式承認番号 4722号 浮力(kg) 有する
1着
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。大人用。
用途救命胴衣 幅(mm) 330 厚さ(mm) 275 高さ(mm) 485 質量(g) 860 型式承認番号 5020 浮力(kg) 26.1
1着
24,980 税込27,478
8日以内出荷

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年) 4 発光色 鮮明な赤色 光度(cd) 160以上 種類 発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 発光時間(分) 45以上 光度(cd) 上半球全ての方向に2以上 電源 単一乾電池×5本 寸法(Φ×mm) 110×450 質量(g) 約960 有効期間 電池1年 保証期間 3年6ヵ月
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式 HMS7M 寸法(mm) 260×52 質量(g) 135 電源(V) アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー 自動点灯:あり 発光色 青(2本) 耐用寿命 20日間(10h/日) 点滅 1.5秒間隔 水深(m) 耐防:50
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷


光色 白光 仕様 【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg) 約1(電池除く) 全長(m) 約0.42(灯ろう含む) 主要材質 ABS樹脂 光源 LED電球(6V1.2W) 使用電池 単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命 約70日 高さ(m) 【灯】約0.36 光達距離(海里) 3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能 発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g) 約170(2本組)/薬量:約41 適合規格 国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm) 39×139 有効期間 3年6ヶ月 光度(cd) 400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色 白光 仕様 【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個 質量(g) 約100(乾電池除く) 主要材質 ABS樹脂 光源 高輝度LED 全長(cm) 約14(灯ろう含む) 使用電池 単三アルカリ乾電池 材質(カバー) アクリル 電池寿命 約20日
1個
3,098 税込3,408
当日出荷