- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 散歩 ライトのおすすめ人気ランキング
散歩 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新142件の「散歩 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングライト」、「リュック ライト」、「夜間 点滅ライト」などの商品も取り扱っております。
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)
約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×60×10
使用電源
ソーラーパネル
充電時間
約8時間(晴天時)
使用電球
日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命
連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。
光源
SMD2835
LED
11粒
光束(Lm)
約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180
LED寿命(時間)
約10000
調光方式
スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。
手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。
IP65の防塵・防水仕様。
カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。
ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など
質量(g)
45
電力(W)
6
保護等級
IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
フック
○
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内/屋外
内蔵電池
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品
ストラップ×1
質量(g)
35
連続使用時間(時間)
【強】3【弱】9
光源
白色LED×1
電池
リン酸リチウム電池 Type-C充電
寿命
充放電約1000回
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
【強】28【弱】8
防水性
IPX5(防噴流型)
テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。
電源
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
材質
本体:ABS樹脂・ポリスチレン
寸法(mm)
約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318
質量(g)
約210
光源
LED1灯・LED10灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質
正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)
45
消費電力(W)
6
電源
Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)
6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×20×61
フック
フック
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内
アズワン品番
65-0295-50
マグネット
強力マグネット
明るさ(Lm)
強:500、中:350、弱:140
USBタイプ
type-C
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様
照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質
アルミニウム
電源
リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力
約3W
連続使用時間
約3時間
定格出力
3.7V
保存温度(℃)
-10~+45
本体寸法
W32xD113xH26mm
充電時間
約4時間
コネクタ
USB Aコネクタオス
動作温度(℃)
-20~+60
保存湿度(%)
5~95
バッテリー容量(mAh)
1200
光束(Lm)
約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様
IPX4
LED寿命(時間)
50000時間
入力電圧
DC5V
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源
単4乾電池×3本使用(別売)
機能
ライト
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約81×75×179
質量(g)
約80
光源
COB3W
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品
USB 充電ケーブル
長さ(mm)
250
寸法(mm)
約250×160×3
色
ブラック
質量(g)
約165
定格電力(W)
2.5
入力電圧(V)
5.0/1A
色温度(K)
4000~6000
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1800
明るさ(Lm)
LED:約300(両端それぞれ)
防水性
あり
電球の種類
LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド
寸法(mm)
33×340
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)
45
電力(W)
6
保護等級
IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
フック
○
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内/屋外
内蔵電池
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IP65
マグネット
フック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
質量(g)
45
明るさ(Lm)
100/350/650
電池寿命(時間)
1/1.5/3/5
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)
2
USBタイプ
Type-C
消費電力(W)
6
寿命
設計寿命4万時間
取扱説明書
(2.39MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品
首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)
【総重量】159【ライト単体】52
電源
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)
ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能
54
光束(Lm)
最大110
明るさ(Lm)
110~50
照射距離(m)
最大約63
連続点灯時間(時間)
7~20
落下耐久(m)
1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷