- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水 ホース 蛇口 水 漏れのおすすめ人気ランキング
散水 ホース 蛇口 水 漏れのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「散水 ホース 蛇口 水 漏れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースリール コネクタ」、「蛇口 ジョイント」、「蛇口 ホース 水 漏れ」などの商品も取り扱っております。
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番
381-3908
寸法(mm)
97×188×40
質量(g)
95
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~16
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
材質
ABS
全長(mm)
約42
質量(g)
約32
使用流体
水(常温)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類
キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
TPR+PP+ABS
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×230×61
使用流体
水(常温)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質
(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓用
材質
POM
流路内径(Φmm)
9
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口を傷めることなく取り付けられます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
337-6753
高さ(mm)
65
質量(g)
42
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状
バンド付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷