散水スプリンクラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
168件の「散水スプリンクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝生 スプリンクラー」、「移動式スプリンクラー」、「タイマー 散水 スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじ R1/2 材質 亜鉛スチール 質量(g) 206 首振角度(°) 25 ノズル口径(Φmm) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約4 材質 ABS/PP 質量(g) 108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×70×135 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様 パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番 227-2806 質量(g) 75 取付ねじ R1/2 ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m) 最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様 パートサークル、仰角25° トラスコ品番 227-2857 質量(g) 335 取付ねじ R1/2 ノズル口径(Φmm) 3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約20 質量(g) 395 角度(°) 散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×290×58 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大型インパクトスプリンクラー。広範囲への散水に。防塵用としても。
仕様 24°50mmBSPメスネジ
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質 土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製 質量(kg) 2 直径×高さ(cm) 39×37 奥行き(cm) 51
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番 420-2368 材質 鋼、黄銅、ABS 質量(g) 505 適合ホース内径(Φmm) 15・18 アズワン品番 64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min) 15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×248×100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約12 質量(g) 182 角度(°) 散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×61×102 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様 全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa) 0.2
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類 円形 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 仕様 ワンタッチコネクタ付 トラスコ品番 356-4070 材質 亜鉛合金・ABS樹脂 質量(g) 392 散水範囲(m) 2~11 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15X21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m) (最長)約20 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×310×55 首振角度(°) (幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約10 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 ABS/PP 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×34 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番 EA124KS-35 全長(mm) 1420 接続ねじ 3/4”NHメス 散水範囲(m2) (最大)約540
1個
11,700 税込12,870
9日以内出荷

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

セット内容 スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114) ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)