- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水ノズル 固定のおすすめ人気ランキング
散水ノズル 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「散水ノズル 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノズル 固定」、「散水ノズルスタンド」、「散水ノズルホルダー」などの商品も取り扱っております。
野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」
サビにくい18-8ステンレス仕様。
ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置
材質
本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン
質量(g)
約210
適合範囲
フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×255×230(スライドバー含む)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍!
ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。
片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質
形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS
適合ホース外径(Φmm)
20まで
全長(cm)
約80(ホースコネクター含む)
適合ホース内径(Φmm)
取付可能ホース:12~15
パターン
10種類
シャワー種類
キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)
耐水圧(MPa)
0.7未満
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
25
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ノズルをしゃがまずに持てて便利!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×55×70
質量(g)
100
材質
ABS樹脂
色
ブルー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質
亜鉛製
幅(mm)
75
高さ(mm)
104.5
穴径(Φmm)
9
穴ピッチ(mm)
54.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
様々な所に、はさんで使える!
はさんで便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類
シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×53×190
機能
シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
用途コイルホースの収納。
仕様
ノズル引掛け付
材質(本体)
メタル
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類
10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
金属・樹脂・ゴム
パターン
10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。
ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
材質
ステンレス
取付間隔(cm)
(推奨)100~200
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)
2~14
トラスコ品番
381-4009
材質
ABS樹脂
質量(g)
383
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類
直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)
15・18
材質
亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品
バンド
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5156-14
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類
停止・直射・噴霧
材質
本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)
アルミ製