- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水ノズルスタンドのおすすめ人気ランキング
散水ノズルスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「散水ノズルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 スタンド」、「ノズルスタンド」、「散水ノズルホルダー」などの商品も取り扱っております。
野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」
サビにくい18-8ステンレス仕様。
ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置
材質
本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン
質量(g)
約210
適合範囲
フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×255×230(スライドバー含む)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
アドバンスディスペンサーを逆さ置きできるスタンドです。食材がノズル側にたまるので、スムーズに抽出でき、ガス が先に抜けるのを防ぐことができます。<FES23><FES40>CO2エスプーマ(エスプーマスパークリング) にも御使用いただけます。
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
様々な所に、はさんで使える!
はさんで便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類
シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×53×190
機能
シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、ストップ
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品
ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質
本体:ABS+TPE
幅(mm)
117
高さ(mm)
30
質量(g)
約40
奥行(mm)
52
耐荷重(kg)
約2.5
シートサイズ(mm)
78×78
掛数(本)
1
取付け方法
粘着シート+ビス止め
適合ハンドル
19~25mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。
材質
メタル
仕様
ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
25
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
用途コイルホースの収納。
仕様
ノズル引掛け付
材質(本体)
メタル
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
材質
ステンレス
ノズルをしゃがまずに持てて便利!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×55×70
質量(g)
100
材質
ABS樹脂
色
ブルー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)
1
最大使用荷重(kg)
2
トラスコ品番
004-6221
寸法(mm)
(装着寸法)13~32
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×35×50
取付け方法
粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
600
仕様
底部三点クッションゴム付
質量(kg)
1.5
材質(台)
鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)
SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)
台:245×140
支柱サイズ(mm)
Φ10×600
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足