散水パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
134件の「散水パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきパイプ」、「塩ビ管散水」、「潅水 パイプ」などの商品も取り扱っております。
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.3 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状 パイプ 材質 LLDPE/PE50 種類 1種(軟質) JIS規格 JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2列 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.2 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質 PVC、銅、ABS 幅(mm) 約34.5 散水範囲(m) 1~3(一般水道) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 13×16 内径(Φmm) 13 適合流体 水(上水道水) 材質 ポリエチレン 外径(Φmm) 16 使用圧力(MPa) 0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状 パイプ 材質 ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(120m)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様 使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番 858-7615 質量(g) 29 使用圧力 0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm) 24 寸法H1(mm) 32.7 寸法h(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

圧力(MPa) 0.15/0.20 材質 PVC、POM、PE、快削黄銅 寸法L(mm) 44.5 寸法H(mm) 1000 寸法W(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm) 21.5 質量(g) 1.8 六角対辺(mm) 12 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.15(標準) ねじサイズ R1/8 シャワー種類 噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質 (ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm) 12×16.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質 黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃) 1~40 使用圧力(MPa) 0.2~0.6 付属品 シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)