- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水柱のおすすめ人気ランキング
散水柱のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新140件の「散水柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓 散水栓」、「蛇口」、「散水」などの商品も取り扱っております。
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
ミカゲ
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
アイボリー
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。
本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。
吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。
吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。
また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。
寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質
(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
下給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー
横給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)
11~15
適合ホース外径(Φmm)
16~20
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
ミカゲ
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。
コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。
ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアライン
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応