- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 散粒機のおすすめ人気ランキング
散粒機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新170件の「散粒機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動散粒機」、「丸山 散粒機」、「電動 散布機」などの商品も取り扱っております。
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
質量(g)
170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×85×160
アズワン品番
64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1キロ剤対応。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
8
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
5~7
散布量
1~15kg/10a
付属品
両肩用ベルト×1
質量(kg)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質
PP・PET
穴径(Φmm)
4・7・12
タンク容量(L)
2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
10
散布幅(m)
6.5(除草剤)
仕様
肩掛式、電池式
使用可能方向
左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)
6(4本)、3(2本)
質量(kg)
1.7
寸法(mm)
275×220×430
電源
単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様
散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)
1.7
種類
電動式
電圧(V)
DC6
電源
単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)
9
連続使用時間(時間)
約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)
2
材質
ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様
散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)
3.6
種類
手動式
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×42×53
回転数(回/分)
ハンドル基準:85
散布幅(m)
(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
200
容量(L)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.33MB)
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
型式
手持式
散布量
【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×270×730
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
4.6
付属品
延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口
トラスコ品番
775-8162
質量(kg)
2.5
主な用途
粉剤散布
アズワン品番
64-6357-96
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
0.7
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
0.5
質量(kg)
0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)
ホッパー:60
仕様
タイヤ圧:25PSI
質量(kg)
11.5
保証期間
本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
(外寸)530
タイヤ外径(mm)
310
散布幅(m)
3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷