- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 数取器 4連のおすすめ人気ランキング
数取器 4連のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新135件の「数取器 4連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数 カウント 機械」、「手押しカウンター」、「デジタル数取器」などの商品も取り扱っております。
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数
4
仕様
右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
4mm×4ヶ所
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様
4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.5mm×4ヵ所
商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です
駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。
全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数
4
仕様
帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)
材質
ステンレス
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®を使用しています。
また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。
桁数
4桁
寸法(mm)
67×70×161.5
質量(g)
407
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
台付型
質量(g)
約260
種類
6連
取付方式
ベース
外形寸法(mm)
173.5×186×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲
-5~+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式全カウンタ一括)
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
6
表示数字(mm)
4.0×2.3
アズワン品番
64-7051-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数
4桁
形状
台付型
質量(g)
約220
種類
5連
取付方式
ベース
外形寸法(mm)
142.5×155×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲
-5~+40(氷結しないこと)
表示部
黒地白文字
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
ツマミ式全カウンタ一括)
外装
ABS樹脂(グレー)
連結数
5
表示数字(mm)
4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ
4桁(0~9999)
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様
記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
778-2268
質量(g)
約130(電池、アクセサリ除く)
電源
単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示
(合計値)0-999999
入力
値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)
約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量
250個
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)
0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップ
フラッシュメモリー内蔵
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作
記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
10連式カウンタ(5連×2)に累計用トータル電子カウンタを組合せたカウンタボックスです。個別カウンタの合計数が自動的に電子カウンタに表示されます。。累計用トータル電子カウンタはセルフ電源タイプの6桁液晶カウンタです。電源は不要ですから、使用個所に制約を受けず、どこへでも持運んで使えます。。個別カウンタは4桁手動カウント方式で、上・下に5個ずつ組込まれており、各種データの集計に最適です。<用途>。交通量のチェック〔車輌別台数のカウントと総合計カウント〕。生産ラインの集計〔製品毎のカウントと総生産数のカウント〕。試験データの分類〔試験データの分類と集計〕。販売数量のチェック〔各機種毎の販売台数と総合計のカウント〕その他さまざまな用途にお使いいただきます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
28日以内出荷