数字 タグのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
147件の「数字 タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローク 札」、「数字 ステッカー」、「アルミ タグ」などの商品も取り扱っております。
封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法 吊り下げ 材質 真鍮 エスコ品番 EA591HH-1 厚さ(mm) 1 直径(Φmm) 25 質量(g) 100/25枚 穴径(Φmm) 4 番号 1~25
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1.5 耐熱温度(℃) -10~+120 アズワン品番 7-7773-01 入数 1袋(100本入)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 336 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -5~85 最大結束径(Φmm) 60 横(mm) 6.6 引張強度(N) 200 最小結束径(Φmm) 20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃) -40~110 材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部) 亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm) 300 タイプ 厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法 吊り下げ 材質 アクリル エスコ品番 EA956V-10 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 45×30 穴径(Φmm) 2 番号 1~10
1個
1,800 税込1,980
当日出荷


引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 長さ(mm) 238 最大結束径(Φmm) 45 仕様 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 幅(mm) 3.6 質量(g) 175 使用温度範囲(℃) -40~85 引張強度 180N 2018年トラスコ掲載ページ 3 0953
1セット(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仕様 屋内用 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2)
1袋(100本)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法 吊り下げ 材質 真鍮 エスコ品番 EA591HH-5 厚さ(mm) 1 直径(Φmm) 25 質量(g) 100/25枚 穴径(Φmm) 4 番号 101~125
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷


25番単位で購入できます。
用途お店やホテル・旅館等で 材質 再生樹脂 穴径(Φmm) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×60×2.7 環境対応 GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法 適合
1箱(25枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式 材質 ステンレス 仕様 Φ3.2mm穴×1 トラスコ品番 441-3211 寸法(mm) 55×36 質量(g) 100 日本緑十字社品番 306011
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×46×2.5 材質 再生スチロール 穴径(Φmm) 4 グリーン購入法 適合
1箱(25枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)