- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 数字表示器のおすすめ人気ランキング
数字表示器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新225件の「数字表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外部表示器」、「点数ボード」、「カウンタ表示器」などの商品も取り扱っております。
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7335
質量(kg)
1.5
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類
その他
仕様
点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)
4(標準)
使用電池
CR1025(別売)
電源電圧(V)
3(0.9~3.3)
発光色
緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約12.6×11.8×23
取扱説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番
EA983BB-61
寸法(mm)
110×70
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)
AC100(90~132)
仕様
(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品
アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)
約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式
専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類
並列BCD
表示方式
LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)
-20~70
表示桁数
4桁
表示内容
数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)
0~50
入力レベル
TTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
万一破損した時の交換用パーツもご用意
材質
ポリアミド樹脂
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7351
質量(kg)
3
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類
工作キット
出力
フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)
50×55
適合
(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)
DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)
AC100~240
適合
(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定
質量(kg)
5
取付方式
壁掛け
入力種類
BCD
スイッチ
ケース内部(電源)
耐電圧
1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))
消費電力
約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)
表示
赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示
表示方式
LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)
ケース寸法(mm)
W540×H180
入力
BCD並列入力
保存温度(℃)
-20~70
機能
平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示
入力信号
"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)
単位
(表示)黒文字シール(外枠前面右下)
表示桁数
4桁
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
塗装色
マンセル 5Y 7/1
周囲湿度(%RH)
(動作)35~85(但し結露なきこと)
ケース構造
防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)
動作周囲温度(℃)
0~40
電圧許容範囲(V)
AC90~250V
入力レベル
24Vオープンコレクタ
表示周期
67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
5
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧
AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力
約2VA(AC電源)
A/D変換器
DualSlope積分方式
保存温度(℃)
-20~70
応答時間(秒)
約1.5
温度係数
±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期
2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)
100M以上(DC500V)
耐ノイズ
ノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)
0~50
電圧許容範囲
(電源)AC90~132V
装着方法
専用取付金具でパネル面より締付
入力形式
シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
AC100V
基準接点補償確度
±2℃
リニアライザ
アナログ折線近似