- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 整合器のおすすめ人気ランキング
整合器のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新57件の「整合器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナ延長ケーブル」、「フィーダー線 同軸ケーブル」、「アンテナ端子 変換」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
1個
¥789税込¥868
7日以内出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。
ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)アズワン品番65-2256-06
1個
¥1,340税込¥1,474
翌日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
種類丸型コンタクト形状オス仕様カーアンテナプラグ形状ストレート
1個
¥279税込¥307
当日出荷
JVC(ビクター)FMフィーダーアンテナ Fmフィーダーアンテナ(2m) CN-511B
FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
¥979税込¥1,077
6日以内出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。取扱説明書(1.0MB)色黒