- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- 整準台のおすすめ人気ランキング
整準台のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新133件の「整準台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動整準台」、「三脚 木製」、「傾斜レーザー」などの商品も取り扱っております。
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)
1
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様
ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用
マイゾックスコード
102455
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに
取付ネジ径
5/8インチ
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台
適合機種
STF-YL
質量(g)
約1540
管径
円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm
高さ調整範囲(mm)
23
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。
プリズム機械高:200~223mm
※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ
プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容
プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース
本体寸法(mm)
180×176
取付ねじ
5/8inch
プリズム径(inch)
2.5(63.5mm)
マイゾックスコード
223392
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様
ニコン用
マイゾックスコード
102456
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番
807-2521
材質
真鍮
質量(g)
61
ねじ径(inch)
【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
付属品
測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
適合機種
BTL1100、BTL1101、BTL1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。
底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に
寸法(mm)
130
仕様
整準台取付式(9mmΦポール)
マイゾックスコード
210681
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番
475-6509
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
54
質量(g)
215
ねじ径
5/8インチ
縦(mm)
51
横(mm)
64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)
1753
質量(kg)
6.7
色
オレンジ
全縮(mm)
1092
定芯桿
5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/56
脚頭形状
平面
マイゾックスコード
222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2583
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測
付属品
ソフトケース、ポール
寸法(mm)
30×30×20
オフセット
0mm・30mm
プリズム径(inch)
2.5
マイゾックスコード
212280
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
仕様
測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷