敷地境界鋲のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
101件の「敷地境界鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「境界プレート」、「敷地境界杭」、「境界釘」などの商品も取り扱っております。
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品 埋込用ボルト 材質 本体:アルミ合金 寸法(mm) 50×50×10 質量(g) 58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプ No.01/6×4×27×2/100本 マイゾックスコード 212141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。 材質 アルミ合金 全長(mm) 50 全幅(mm) 50 表面処理 クロムメッキ
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト 材質 特殊鋼
1セット(30本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。 材質 (ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 材質 プレート部(アルミ) 質量(g) 120 サイズ(mm) 50×50×5
1パック(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 仕様 取付ボルト:3本付き 材質 プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g) 135 サイズ(mm) 50×50×10
1パック(3枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm) 27 寸法d(mm) 5 材質 ABS樹脂 質量(g) 2 寸法H(mm) 4 寸法D1(mm) 15 寸法D2(mm) 10 使用ネイル No.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm) 70×70×450 質量(kg) 0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 適合穴径(Φmm) コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 材質 本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質 複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印 (天面)田
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。
用途測量全般
1個
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(100本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板 材質 本体:アルミ合金 寸法(mm) 50×50×4 質量(g) 25
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 貼付用 材質 アルミ 厚さ(mm) 5 質量(g) 274 寸法(縦×横)(mm) 50×50
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上 光沢メッキ 頭部 平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)