- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 文字表示器のおすすめ人気ランキング
文字表示器のおすすめ人気ランキング
2025/10/24更新222件の「文字表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDボード」、「電光掲示板」、「パトライト表示板」などの商品も取り扱っております。
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
5
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
3
文字ピッチ(mm)
3
寸法(mm)
220×220×23
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
8
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
750×160×22
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様
ディスプレイタイプ = 英数字。文字数 = 4。LED色 = 緑。セグメント数 = 4。主波長 = 574 nm。文字幅 = 5。文字高さ = 7mm。実装タイプ = スルーホール実装。外寸幅 = 20mm。デコーダ含む = あり。光度 = 3000 mcd。表面色 = 緑。電力消失 = 1.31W。シリーズ = HCMS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7351
質量(kg)
3
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式
スタンド式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)
AC100(90~132)
仕様
(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品
アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)
約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式
専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類
並列BCD
表示方式
LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)
-20~70
表示桁数
4桁
表示内容
数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)
0~50
入力レベル
TTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様
ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質
ステンレス
厚さ(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
108×364×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合
汎用
材質
ステンレス
厚さ(mm)
150
寸法(mm)
縦100×横310×高50
タイプ
スタンダード
適合車種
汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷