文字表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
25件の「文字表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標示灯」、「文字表示器」、「サイン灯」などの商品も取り扱っております。
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワンマンアンドン W360 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷


消し文字パネル 東芝ライテックランキング4位
東芝ライテック消し文字パネル
消し文字パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっており、点灯状態と消灯状態がより分かりやすいパネルです
1台
3,398税込3,738
当日出荷

LEDメッセージボード50 富士倉ランキング5位
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
1台
15,980税込17,578
当日出荷

1個
5,998税込6,598
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ適合汎用材質ステンレス厚さ(mm)150寸法(mm)縦100×横310×高50タイプスタンダード適合車種汎用
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
1台
1,298税込1,428
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
1個
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)3文字ピッチ(mm)3寸法(mm)220×220×23
1台
10,980税込12,078
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)8文字ピッチ(mm)5寸法(mm)750×160×22
1台
25,980税込28,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)表示用パネル【受注生産品】
種類一般パネル文字色ホワイト材質(パネル)アクリル(赤)
1枚
799税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ仕様N型 E付属品取り付けステー(本体へ装着済)材質枠/アルミ ステー、裏側/スチールタイプユニット無
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)標示灯用パネル 消し文字手術中
仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。材質パネル:アクリル板(t1.5)寸法(mm)114×356質量(kg)0.1文字内容手術中
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

取付方式裏面テープ取付材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット仕様裏面接着テープ付
1台
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)