- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 封筒
- 料金表示デジタルスケールのおすすめ人気ランキング
料金表示デジタルスケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新84件の「料金表示デジタルスケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レタースケール デジタル」、「郵便料金計量器」、「郵便 はかり デジタル」などの商品も取り扱っております。
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS3010/DSA3010の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)
0.35
電源
単3乾電池2本
ひょう量
3000g
最小表示/目量(mm)
標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)
145
計量皿寸法D(mm)
145
使用範囲
0.5g~3000g
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
150
外形寸法H(mm)
35
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
0℃~40℃(結露しないこと)
直線性
標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品
取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本
トラスコ品番
470-8348
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
載皿:171×155
高さ(mm)
54
奥行(mm)
245
間口(mm)
193
ひょう量(kg)
5
電源
アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)
ひょう量(g)
5000
最小目盛(g)
2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品
お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)
3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)
0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)
寸法:約 幅134×高さ30×奥行196。受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)
約 386(乾電池含む)
電池寿命
連続使用で約100時間以上
計量範囲
0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
種類
新型郵便料金はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
1単位
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×173
質量(kg)
0.635
トラスコ品番
816-9037
ひょう量単位
kg
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品
単2電池(テスト用)×4本
材質
ABS樹脂・アクリル樹脂
色
グレー
種類
上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×265×93
電源
単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)
4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式
デジタル
オートパワーオフ
約4分
電池寿命
約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間
約3秒
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品
取扱説明書、ACアダプター
電源
ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)
300
計量皿寸法D(mm)
210
外形寸法D(mm)
333
外形寸法W(mm)
315
外形寸法H(mm)
126
検定
検定付
動作温湿度範囲
0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。
あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。
過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
(プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。
さらに外部機器の制御も可能です。
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
270.9×198.4
インターフェース
RS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
プリンター
ダイレクトサーマル方式
画面表示寸法(mm)
(縦)約8.5×(横)15.3
通信方式
RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約14
表示
バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引方法
ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
該当機種の2023年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番DS011/DSA-01の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。
仕様
プラスレタースケールNO.320専用シール
色
ブルー
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷