断水器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「断水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 断水器」、「断コマ」、「断水コマ」などの商品も取り扱っております。
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品 収納ケース 仕様 手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質 天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃) (参考)30~40 最高耐熱温度(℃) 40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様 圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm) 約255
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質 合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品 収納ケース 高圧ホース(m) 2 圧着力(kN[kgf]) 215.6[22000] 質量(kg) 17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-7084 質量(kg) 0.51 材質(本体) 合成ゴム
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様 圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm) 255 質量(kg) 2.15 適合管 水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番 64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

板橋機械工業パイプ圧着機
用途塩ビ、ポリ用 長さ(cm) (油圧ポンプ)45
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号 QS-200018-A 材質 SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa) 0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) (最大)0.09 背圧許容度 水頭高さ(最大)/9m 圧力 (プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様 SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-7106 質量(kg) 0.71 材質(本体) 合成ゴム
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷



1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番 523-7068 質量(kg) 0.85 材質(本体) 合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷