断熱 シート アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
251件の「断熱 シート アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 断熱材」、「断熱シート アルミ 8mm」、「アルミシート」などの商品も取り扱っております。
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。 車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。 仕様 ホルマリン検査書あり 材質 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート 寸法(mm) 900×1500×1 シルバー アズワン品番 7-3771-01
1個
569 税込626
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm) 4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm) 5 熱伝導率(W/mk) 0.023 質量(kg/m2) 0.3
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 950 厚さ(mm) 4 材質/仕上 両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト 銀/黒
1巻
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 シルバー 材質 本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル 耐熱温度(℃) 70
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別 平張 材質 ポリエチレン+アルミ蒸着シート RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプ アルミ蒸着タイプ 幅(m) 0.9 長さ(m) 1.1 質量(g) 118 トラスコ品番 494-8751 材質 ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

使用場所 浴室 材質 PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン 幅(cm) 120 長さ(cm) 70 高さ(cm) 0.4
1枚
599 税込659
当日出荷

エスコ品番 EA915CE-27 材質 PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 厚さ(mm) 8 寸法(m) 1.0×2.0
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%) 0.091 引裂強度(N) 130×110 紫外線遮断率(%) 99 耐久性(年) 5年 ハトメピッチ(cm) 30・90 紫外線透過率 0.4%以下 引張強度(N/5cm) 【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様 アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別 #20L タイプ アルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷

片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。 厚さ(mm) 2 入数 1巻
1巻(150m)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。水貼りタイプです。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。 長さ(mm) 1800 幅(mm) 900
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプ A種合格品 耐熱温度(℃) 200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 幅(mm) 400 仕様 UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)