断熱材 グラスウール 天井のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「断熱材 グラスウール 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井用 断熱材」、「天井裏断熱材」、「屋根裏断熱材」などの商品も取り扱っております。
壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法 適合 厚さ(mm) 100 仕様 尺モジュール9尺 質量(kg) 15.9 寸法(幅W×長さL)(mm) 430×2740 JIS規格 JIS A 9521 使用箇所 間柱-間柱 密度(kg/m3) 10 施工面積 約5坪分 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W) 2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 密度(kg/m3) 10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1パック(19枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法 適合 JIS呼び A9521 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 材質(フィルム) (室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
1パック(11枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3) 14
1パック(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法 適合 JIS呼び A9521 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1パック(8枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旭ファイバーグラスマットエース10
壁・天井用 密度10Kの断熱材、メーターモジュール用
長さ(mm) 2740 幅(mm) 470 厚さ(mm) 100 (室内側フィルム)ピンク 使用箇所 壁・天井(軸組メーターモジュール) 熱伝導率(W/mk) 0.05 密度(kg/m3) 10 施工面積 約5.0坪分 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W) 2 グリーン購入法 適合
1パック(12枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品 ステンワイヤー 耐熱温度(℃) 600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアネクストα
断熱等性能等級4。省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)。JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
用途壁用断熱 長さ(mm) 2880 厚さ(mm) 105 使用箇所 熱伝導率(W/mk) 0.034 密度(kg/m3) 高性能20 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W) 3.1 グリーン購入法 適合
1パック(5枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアウール
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合
1パック(5枚)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロール
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用 グリーン購入法 適合 仕様 国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
1パック(1本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭ファイバーグラスマットエースHG16
壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
長さ(mm) 2740 使用箇所 壁・天井(軸組尺モジュール) 熱伝導率(W/mk) 0.038 密度(kg/m3) 高性能16 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合
1パック(15枚)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアGPACマット
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音 長さ(mm) 1370 幅(mm) 430 熱伝導率(W/mk) 0.034 認定番号 (不燃)NM-3470 密度(kg/m3) 24
1ケース(20枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 種別 カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性 安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk) 0.040以下 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 20以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80(短期)、70(長期) 吸水量 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上 透湿係数(ng/m2sPa) 145以下 燃焼性 合格 グリーン購入法 適合 線膨張率(cm/cm・℃) 6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk) (測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2 材質 (表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg) 19 タイプ 遮音シート 基材 高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷