- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 断熱用アンカーのおすすめ人気ランキング
断熱用アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「断熱用アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱ファスナー」、「断熱 ボルト」、「プラファス」などの商品も取り扱っております。
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
色
シロ
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8038
1箱
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
ソフトタイプの断熱材用です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質
スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
828-5529
セット内容
Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5
質量(kg)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0566
1セット(20本)
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質
PA6+ガラス繊維
2018年トラスコ掲載ページ
2 0565
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
用途断熱材用
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)
50
トラスコ品番
779-5351
取付
トルクスT40
質量(g)
295
適合ビス頭径(mm)
4.5~5
1セット(45本)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質
ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ
2 0564
色
シロ
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8037
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。
材質
ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ
2 0566
下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。
材質
耐衝撃性ポリアミド樹脂
長さ(mm)
50
トラスコ品番
787-0213
質量(g)
153
使用ビス径(mm)
4.5~5
1セット(50本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質
スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
828-5528
セット内容
Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1
質量(g)
569.1
2018年トラスコ掲載ページ
2 0566
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質
スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
828-5523
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0564
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5545
質量(g)
782
ディスク径(Φmm)
90
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品
専用ソケット1本
材質
SUS410