新 ダイワ 溶接 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
151件の「新 ダイワ 溶接 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンウエルダー」、「ディーゼルエンジン溶接機」、「ウェルダー」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%) 50 仕様 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg) 79 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 689×498×625 定格電流(A) (発電)32 定格出力電流(A) DC145 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 12 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) (溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 MZ300 電流調整範囲(A) DC30~160 定格出力(kVA) (発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m) 59.0[LwA87] アズワン品番 64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (単相100)25×2、(単相200)25 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約5.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (単相100)2.5×2、(単相200)5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA90]
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

使用率(%) 50 トラスコ品番 758-7881 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 635×466×562 乾燥質量(kg) 61 燃料タンク容量(L) 10 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) 7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式 ヤマハMZ200 力率 1.0 電流調整範囲(A) DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59 定格出力(kVA) 2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様 エンジンスタータ・バッテリー充電機能付 定格出力電流(A) (溶接)DC120 乾燥質量(kg) 34.5 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付) 質量(kg) (本体のみ)97 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 96 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%) 40 定格出力電流(A) (溶接)DC120 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 34.5 燃料タンク容量(L) 3.6 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V) 単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz) 定格電流(A) 単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A) DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg) 278 電流調整範囲(A) DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA) 単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1200×566×865
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%) 溶接:100 周波数(Hz) 発電:50/60 定格電圧(V) 発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1410×560×823 定格電流(A) 発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz) 定格出力電流(A) 溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz) 使用燃料 軽油 機能 発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 燃料タンク容量(L) 37 適合溶接棒(mm) 2~6 連続運転時間(h) 溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz) エンジンタイプ クボタ水冷ディーゼルD722 電流調整範囲(A) 溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz) 定格出力(kVA) 発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz) 騒音値(dB(A)/7m) 64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。 ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。
使用率(%) 40 トラスコ品番 758-7953 本体質量(kg) 62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 478×413×544 冷却方式 強制 バッテリー SEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー) 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 電流調整範囲(A) 80・130(切替) 充電時間(時間) 5(50%放電時) 充電方式 定電流定電圧 定格入力 単相100V 50/60Hz 1.5kVA
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 8.4 仕様 エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番 419-8417 種別 セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm) 680 質量(kg) 61 全幅(mm) 445 全高(mm) 555 騒音値(dB) 56~62 連続運転時間(h) 7.9~20 交流定格出力(kVA) 100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法 適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V) 発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz) 定格電流(A) 単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A) DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg) 270 電流調整範囲(A) DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA) 単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1200×566×768
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。 定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。 オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%) 100 幅(mm) 560 径(Φmm) 【溶接棒】2.0~6.0 奥行(mm) 1410 電圧(V) 三相200 タンク容量(L) 37 使用燃料 軽油 騒音値(dB) 64/66(50/60Hz) 連続運転時間(h) 16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時) エンジンタイプ クボタD722 電流範囲(A) 40~320/50~340(50/60Hz) 出力(kVA) 10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号 CG-120023-VE
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番 146-4686 幅(mm) 730 高さ(mm) 647 径(Φmm) 溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm) 545 電圧(V) 単相3線式100/200 タンク容量(L) 15 キャスター 装備(ストッパー付き) 使用率(%) 50 使用燃料 レギュラーガソリン 騒音値(dB) 64 連続運転時間(h) 9.0(溶接時) エンジンタイプ ヤマハ MZ360 電流範囲(A) DC30~190 出力(kVA) 5.0 NETIS番号 CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

発電機兼用の49kg、軽量タイプ。 発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様 オイルセンサー 周波数(Hz) (発電)50/60 定格電圧(V) (発電)単相100 定格電流(A) 18 定格出力電流(A) (溶接)DC130 乾燥質量(kg) 49 力率 (発電)1 電流調整範囲(A) (溶接)DC45~DC135 定格出力(kVA) 1.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 580×427×460
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1[5.6]/3600 騒音値(dB(A)/7m) 68 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 エンジン形式 ホンダ空冷4サイクルGX200 機能 周波数切替、リコイル、スローダウン 連続運転時間(h) 溶接:7.0。発電:5.0 定格電流(A) 18 定格出力(kVA) 1.8 定格出力電流(A) DC130 定格使用率(%) 40 電流調整範囲(A) DC40~135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 580×427×460 燃料 無鉛ガソリン 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 燃料タンク容量(L) 8.4 トラスコ品番 758-7872
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 オイルガード装備の環境対応TIG溶接機 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格使用率(%) (TIG溶接・手棒溶接)40 トラスコ品番 494-7878 定格電圧(V) (手棒溶接)30 定格電流(A) DC250 定格出力電流(A) (TIG溶接・出力性能)DC300 機能 発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 乾燥質量(kg) 380 燃料タンク容量(L) 29 電流調整範囲(A) (TIG溶接)DC4~300 定格出力電圧(V) 20 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5 騒音値(dB(A)/7m) 無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1363×635×1019
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。 トラスコ品番 144-0511 セット内容 スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒 幅(mm) 560 質量(kg) 357 高さ(mm) 823 奥行(mm) 1410 電圧(V) 三相200 タンク容量(L) 37 キャスター 無し 使用率(%) 100 使用燃料 軽油 騒音値(dB) 64/66(50/60Hz) 適合溶接棒(mm) 2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人) 連続運転時間(h) 16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時) エンジンタイプ クボタ D722 電流範囲(A) 75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz) 出力(kVA) 10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号 CG-120023-VE
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V) 単相100、単相100/200 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 17 トラスコ品番 758-7911 質量(kg) 97 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 780×616×692 乾燥質量(kg) 97 連続運転時間(h) 5 エンジン形式 ヤマハ空冷4サイクル 力率 1.0 定格出力(kVA) 5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz) 55/27.5 音響パワーレベル(dB) 93
1台
579,800 税込637,780
当日出荷

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V) 単相100/110、三相200/220 定格電流(A) 単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A) 1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg) 409 電流調整範囲(A) 1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA) 単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1410×635×890
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷