新富士 パワートーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「新富士 パワートーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調理用バーナー」、「ガストーチ 新富士バーナー」、「細径バーナー」などの商品も取り扱っております。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番 376-9399 質量(g) 130 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1400 発熱量(kcal/h) 2200 燃焼時間(分) 80 火炎形状 スパイラル集中炎 適合ボンベ ネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状 集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 355-8754 質量(g) 210(本体のみ) 最高温度(℃) 1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×30×60(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1400~1600 火口径(mm) 22 燃焼時間(分) 80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状 スパイラル集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 342-8095 質量(g) 220(本体のみ) 最高温度(℃) 2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×27×210(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高1800~2000。最低800 火口径(mm) 19 燃焼時間(分) 65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状 スパイラル集中炎 仕様 電子着火式 トラスコ品番 413-4028 質量(g) 182 最高温度(℃) 2000 火炎温度(℃) 800~2000 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80/缶 適合ボンベ RZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番 376-9372 質量(g) 210 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1600 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80 火炎形状 強力集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃) 800~2000 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80/缶 質量(g) 570 仕様 電子着火式 付属品 ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番 413-4010 火炎形状 スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 対応 逆さ使用可 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。寒冷地対応です。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃) 800~2000 仕様 電子着火式、ねじ込み式 トラスコ品番 376-9402 質量(g) 220 発熱量(kcal/h) 3800 火炎形状 スパイラル集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 19
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ RZ-830
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
火炎温度(℃) 800~2000 燃焼時間(分) 約65 付属品 専用容器、ボンベRZ-860×1本 トラスコ品番 851-3079 質量(g) 220 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 27×90×210 点火方式 圧電点火方式 火炎形状 スパイラル集中炎 発熱量(kW[kcal/h]) 4.5[3800] ガス消費量(g/h) 320 適合ボンベ RZ-850、RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番 376-9411 質量(g) 140(本体のみ) 最高温度(℃) 1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番 376-9381 質量(g) 510 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1400 発熱量(kcal/h) 2200 燃焼時間(分) 80 火炎形状 スパイラル集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状 集中炎 セット内容 バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 136×35×36 火炎温度(℃) 約1500 燃焼時間(分) 約80 発熱量(kW[kcal/h]) 2.4[2100] 火口径(Φmm) 20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番 202-3240 幅(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 90 質量(g) 45 奥行(mm) 19 点火方式 圧電着火方式 火炎温度(℃) 1300 発熱量(kcal/h) 80 アズワン品番 64-8666-23 火口外径(Φmm) 14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃) 800~1300 トラスコ品番 159-4810 材質 樹脂、ステンレス 長さ(mm) 100 幅(mm) 70 高さ(mm) 162 質量(g) 202 点火方式 圧電着火方式 発熱量(kcal/h) 500 火口外径(Φmm) 20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃) 最高:1800~2000、最低:800 付属品 専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g) 147(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87×24×191(本体のみ) 外径(Φmm) (火口)16 点火方式 圧電点火 発熱量(kW[kcal/h]) RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h) (RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼時間(時間) (RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃) 最高:1800~2000、最低:800 付属品 専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g) 144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm) (火口)11 点火方式 圧電点火 発熱量(kW[kcal/h]) RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h) (RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼時間(時間) (RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃) 最高:1800~2000、最低:800 質量(g) 144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm) (火口)11 点火方式 圧電点火 発熱量(kW[kcal/h]) RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) アズワン品番 64-8666-48 ガス消費量(g/h) (RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼時間(時間) (RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷