新明和 水中ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「新明和 水中ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新明和工業 ポンプ」、「サンゲツ SPシリーズ」、「消泡 装置」などの商品も取り扱っております。
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品 ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式 非自動形 極数 2P 形式 乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm) 91 寸法A(mm) 379 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 315 寸法B(mm) 85 寸法C(mm) 135 寸法J(mm) 84 寸法G(mm) 203 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 心数×断面積(mm2) ケーブル:4×1.25 材質(ケーシング) ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車) 合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸) SUS420J2 運転可能最低水位(mm) 135 仕上外径(Φmm) ケーブル:11.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式 ダイレクト
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新明和工業軽量水中ポンプ
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品 ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式 非自動形 極数 2P 形式 乾式水中形誘導電動機 寸法D(mm) 305 寸法B(mm) 72 寸法C(mm) 125 異物通過径(Φmm) 20 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 材質(ケーシング) ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車) 合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸) SUS420J2 運転可能最低水位(mm) 125
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式 ダイレクト ケーブル外径(Φmm) 11.5 心数×断面積(mm2) ケーブル:4×1.25 極数(P) 2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P) 2
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水 質量(kg) 9.5 異物通過長(mm) 4.5 運転可能最低水位(mm) 4 極数(P) 2
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) クローズド羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸) SUS304 極数(P) 2
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用 起動形式 ダイレクト 極数(P) 2
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ 型式 非自動(PGタイプ) 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 45 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2 連続運転可能最低水位(mm) 85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式 ダイレクト 極数(P) 4
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8(最大) 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 120 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) クローズド羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸) SUS304 極数(P) 2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)