新明和工業 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「新明和工業 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 汲み上げ ポンプ」、「サンゲツ SPシリーズ」、「排水溝 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
新明和工業軽量水中ポンプ
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品 ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式 非自動形 極数 2P 形式 乾式水中形誘導電動機 寸法D(mm) 305 寸法B(mm) 72 寸法C(mm) 125 異物通過径(Φmm) 20 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 材質(ケーシング) ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車) 合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸) SUS420J2 運転可能最低水位(mm) 125
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品 ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式 非自動形 極数 2P 形式 乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm) 91 寸法A(mm) 379 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 315 寸法B(mm) 85 寸法C(mm) 135 寸法J(mm) 84 寸法G(mm) 203 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 心数×断面積(mm2) ケーブル:4×1.25 材質(ケーシング) ステータ:SUS304。ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車) 合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸) SUS420J2 運転可能最低水位(mm) 135 仕上外径(Φmm) ケーブル:11.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式 ダイレクト
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用 起動形式 ダイレクト 極数(P) 2
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用 起動形式 ダイレクト ケーブル外径(Φmm) 11.5 心数×断面積(mm2) ケーブル:4×1.25 極数(P) 2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理 付属品 電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用) 型式 BVR401S 質量(kg) 15 極数 2P 材質(ケーシング) ADC12 材質(羽根車) FC200
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P) 2
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) クローズド羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸) SUS304 極数(P) 2
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) クローズド羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸) SUS304 極数(P) 2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機 乾式水中形誘導電動機 保護装置 オートカット 絶縁階級 E種 構造(羽根車) 過流羽根 材質(ケーシング) (ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車) 合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P) 2
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質 クサリ:SUS304 使用温度(℃) 0~60 材質(ケース) PP(ポリプロピレン)樹脂 比重 使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル) PVC 接点仕様 a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2) ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A) 5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用 起動形式 ダイレクト 極数(P) 2
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)