- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 新潟精機 スコヤのおすすめ人気ランキング
新潟精機 スコヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「新潟精機 スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコヤ 台付」、「木工定規」、「大型 スコヤ」などの商品も取り扱っております。
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SS材(SS400)
材質(台)
S45C材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質
機械構造用炭素鋼
規格
JIS B 7526(寸法精度)
仕上
非焼入・研磨仕上
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類
台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質
SS材(SS400)
種類
平形直角定規
直角精度
±(20+L/10)μm
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SC材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質
機械構造用炭素鋼
規格
JIS B 7526(寸法精度)
仕上
非焼入・研磨仕上
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質
機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類
平形スコヤ
硬度
HV450以上
直角精度
±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質
機械構造用炭素鋼
耐久性に優れサビにくい。ポケットサイズで使いやすさ抜群。両面cm目盛付。
用途直角測定、寸法測定に。
材質(竿)
ステンレス鋼
材質(ベース)
真鍮
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質
機械構造用炭素鋼
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類
平形スコヤ
硬度
HS30以上
直角精度
±(20+L/10)μm
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。
精度規格は、JIS B 7526相当品です。
使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質
ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。
気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。
収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。
スケールは上下差し替えられます。
基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に
全長(mm)
305
最大測定長(mm)
305
直角度(mm)
±0.7
気泡管
4本線アクリル気泡管
感度(mm/m)
0.5=0.03°
精度(mm/m)
±2.5=±0.14°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×305×18
本体質量(g)
180
材質
スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金
付属品
ケガキ針
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷