新潟精機 ルーペのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「新潟精機 ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケールルーペ」、「ルーペ」、「ledライト付きルーペ」などの商品も取り扱っております。
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体) ABS 電圧(V) 3 レンズ色 (LED部)無色透明 材質(ケース) PVC 使用電池 単4形乾電池×3 寿命 アルカリ電池で約40h 材質(レンズ) ガラス 光度(mcd) 8000~10000 LED寿命(時間) 40000 直径(mm) (LED部)約5 指向性 約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率 2倍 トラスコ品番 449-5284 材質 (レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 レンズ径(Φmm) 178 定格周波数(Hz) 50-60 電源コード(m) 1.8 アーム長さ(mm) (下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類 手持ち式 電池 単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ) ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍) 3、5、7 レンズサイズ(mm) 70×54 材質(本体) ABS 種類 携帯用 材質(ケース) PVC 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間 約10時間 材質(レンズ) アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法E(mm) 30.5 全高(mm) 15 種類 スケールルーペ 電源 ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体 LS2-175A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率 2倍 トラスコ品番 449-5292 材質 (レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック 質量(kg) 5.2 定格電圧(V) AC100 レンズ径(Φmm) 178 定格周波数(Hz) 50-60 電源コード(m) 1.8 全長(高)(mm) 430 ベース寸法(縦×横)(mm) 400×240 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として 適合機種 LSL-35 質量(g) 3 規格 STANDARD RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として 適合機種 LSL-26 質量(g) 3 規格 STANDARD RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍) 4 消費電力(W) 15 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 430 範囲(mm) レンズ可視:Φ140 電源コード(m) 1.8 色温度(K) 5000 照度(Lx) 5500 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 84
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
用途細かい作業や工場の検査などに 倍率(倍) 2 吸着力(N) 800 ベース寸法(mm) 50×60×55 レンズサイズ(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として 適合機種 LSL-35 質量(g) 3 規格 No.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

SK(新潟精機)LED2WAYルーペ
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として 倍率(倍) 2、4 レンズサイズ(mm) Φ95 電源 単3形乾電池×2(テスト用付属) 材質 本体:ABS、レンズ:アクリル 付属品 単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×220×22 本体質量(g) 170
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍) 1.2、1.8、2.5、3.5 電源 単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間) 約40000 電池使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

SK(新潟精機)拡大鏡
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 倍率(倍) 2 柄長さ(mm) 150
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 材質(本体) ステンレス 材質(ミラー) ガラス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 新潟精機の全てのアンテナ式点検鏡、アンテナ式拡大鏡と互換性があります。 質量(g) 20 ミラー寸法(mm) 80×50 本体サイズ(mm) 全長97×全幅53×厚さ16 ミラー形状 小判型
1個
569 税込626
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)