- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 新聞 ルーペのおすすめ人気ランキング
新聞 ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「新聞 ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「読書 ルーペ」、「リーディングラインルーペ」、「拡大読書器」などの商品も取り扱っております。
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)
プラスチック
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)263×199
サイズ
A4
質量(g)
47
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
レンズ倍率
2倍、4倍
材質
本体:ABS樹脂
種類
手持ち式
使用電球
LED
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1t
付属品
レンズケース・ルーペスタンド
トラスコ品番
805-1989
材質
アクリル・ABS樹脂
サイズ
ハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm
質量(g)
93
レンズ
アクリルレンズ(フレネルレンズ)
ハンドル長さ(mm)
156
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ
読書用ルーペ
机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。
種類
ドーム型
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)
約3
種類
ドーム型
材質(レンズ)
アクリル樹脂
置いたままで全体が見れる。置いたままで全体が見渡せる。両手が空くので読書もしやすい。背ぼね部分は好きな角度に調整可能。
材質
ABS樹脂
倍率
1.8
寸法(cm)
19×14×25
材質(レンズ)
アクリル樹脂
厚さ(cm)
0.1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。
硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)
硝子レンズ(白板)
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。