- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- 新鮮野菜テープのおすすめ人気ランキング
新鮮野菜テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新90件の「新鮮野菜テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 テープ カッター」、「野菜 結束 機」、「テープ 結束 機」などの商品も取り扱っております。
商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。
テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。
合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。
食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。
テープ長さ(m)
100
伸度(%)
125
テープ厚さ(mm)
0.067
引張強度(kg/10mm)
4.59
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(g/10mm)
306
粘着力(N/10mm)
3.0
引張強度(N/10mm)
45.0
食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
色
紫
テープ長さ(m)
100
紙管内径(mm)
90
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用に
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.067
基材
PP(ポリプロピレン)
伸度(%)
125
粘着力(N/10mm)
粘着力3.0。自背面粘着力1.60。自己粘着力13.0
引張強度(N/10mm)
45.0
展開力(N/10mm)
0.15
テーブルの上でも手巻き作業ができます。
受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。
仕様
手巻結束
材質
鉄
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様
各社バッグシーラー用テープ
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
鉄
幅(mm)
219
高さ(mm)
152
奥行(mm)
73.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
透明基材なので、商品の見た目が損なうことなく、結束やラベル補助に使用出来ます。
通常のたばねらテープと同じ結束器で使用出来ます。
用途食品全般の結束、ばらけ防止用。
トラスコ品番
205-1309
テープ幅(mm)
20
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.058
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
188
粘着力(N/10mm)
4.84
引張強度(N/10mm)
44.9
自着力(N/10mm)
4.2
1箱(10巻)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
野菜専用結束資材です。結束ずれなく、野菜を傷めにくい紙素材です。
用途野菜専用結束材
材質
紙(芯部分:鉄)
ポリ袋などを軽い力で簡単に結束できます。
ステンレスフレームだから錆に強い。
高級感のあるデザイン。
環境に配慮した塗装レス。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)
151
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2.91
引張強度(N/10mm)
72.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防湿・耐水性
トラスコ品番
114-5685
材質
刃:焼入鋼(SK-5)
主な用途
梱包用
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様
各社バッグシーラー用テープ
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
SUS430
幅(mm)
218
高さ(mm)
151
奥行(mm)
74
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷