方位 磁石 コンパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「方位 磁石 コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットコンパス」、「方位磁石」、「風水コンパス」などの商品も取り扱っております。
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別 オイル式 材質 本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm) Φ56×27 質量(g) 66 文字種別 英文字 目盛仕様 外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様 10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm) 【定規】80mm(単位:1mm) 倍率 【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°) 【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km) 【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm) 40 目盛角度 360° 方位 8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質 磁石、プラスチック 寸法(mm) Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g) 100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質 本体/アクリル。(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm) Φ50(84×54)×10 質量(g) 27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質 本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm) Φ44×11 質量(g) 12 文字 和文字
1個
379 税込417
当日出荷

小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm) 5×54×10 質量(g) 28 タイプ 入門モデル マイゾックスコード 218515
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
64 税込70
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm) 79×59×28 精度 ±2° 使用温度範囲(℃) -20~+50 目盛 ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み 材質(ボディ) アルミダイキャスト 仕様 高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm) 108×64×20 質量(g) 86 タイプ ミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード 219249
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量 付属品 ケース 目盛
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスコンパス
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
寸法(mm) 100×54×10 質量(g) 34 タイプ MIL仕様 マイゾックスコード 223303
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×42×46 材質 コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)