方位 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
147件の「方位 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「方位」、「コンパスグラス」、「カーコンパス」などの商品も取り扱っております。
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g) 100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様 10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm) 【定規】80mm(単位:1mm) 倍率 【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°) 【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km) 【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質 本体/アクリル。(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm) Φ50(84×54)×10 質量(g) 27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm) 108×64×20 質量(g) 86 タイプ ミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード 219249
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質 本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm) Φ44×11 質量(g) 12 文字 和文字
1個
379 税込417
当日出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別 オイル式 材質 本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm) Φ56×27 質量(g) 66 文字種別 英文字 目盛仕様 外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm) 40 目盛角度 360° 方位 8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質 磁石、プラスチック 寸法(mm) Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm) Φ34×8.5 質量(g) 10 表示 8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西) 最小目盛 2度単位
1個
549 税込604
4日以内出荷

高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質 本体:木(けやき) 寸法(mm) 44×27×16 質量(g) 47
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

SK(新潟精機)レンザティック
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。 文字種別 英字
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm) 5×54×10 質量(g) 28 タイプ 入門モデル マイゾックスコード 218515
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学マリンコンパス
仕様 夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付 寸法(mm) 152×92×145 質量(g) 566 アズワン品番 64-5277-74
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×42×46 材質 コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)