方眼のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,097件の「方眼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「方眼シート」、「方眼ノート」、「方眼定規」などの商品も取り扱っております。
カラー方眼下敷 A4判ブルー 共栄プラスチックランキング1位
共栄プラスチックカラー方眼下敷 A4判ブルー
線やグラフを書く時に便利な5mm方眼タイプです。 10mm毎に罫線が太くなっているので読取り易くなっています。 また全ての辺に目盛りがあり、定規としての機能も備えています。 表面は光沢クリア、裏面はすべりにくいマット地になっています。
ブルーサイズA4判材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)297×210×0.6
1枚
279税込307
当日出荷

方眼接眼ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)ランキング2位
エビデント (旧オリンパス科学事業)方眼接眼ミクロメーター
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H厚さ(mm)1.5視野Φ24
1個
7,398税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

方眼パターンシート Clover(クロバー)ランキング3位
Clover(クロバー)方眼パターンシート
鉛筆で描けるピースづくり用のプラスチックシート。半透明なので図案も簡単に写せます。
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダヴィンチ リフィル ポケット ノート方眼罫(5.0mm方眼) レイメイ藤井ランキング4位
5mmの方眼でグラフや図形、スケッチなど幅広く利用できます。
材質手帳専用紙5.0mm方眼
1冊(30枚)
279税込307
翌々日出荷

プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナランキング5位
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
1冊(100枚)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
1mm方眼・ブルー刷り
1冊
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オモテ面ねんど板。無地なので作品をそのまま展示できる。ウラ面カッターマット。5mm方眼メモリ付。カット面が目立ちにくい。学校準備品対応。環境にやさしい素材使用。小学生に人気のカラーラインナップ。
用途軽くて丈夫!カッターマットとしても使える粘土板材質PTE質量(g)135g寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×2
1枚
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1包(5冊×50枚)
9,998税込10,998
6日以内出荷

手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。材質/仕上スチール、ハードコートフィルム厚さ(mm)0.2繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
寸法(mm×m)幅15×7
1個(1個)
159税込175
4日以内出荷

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。アウトドア用品のようなストロングトーンで男女問わず使いやすいカラーの「カジュアルカラーシリーズ」の方眼5mm罫、5冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 方眼5mm(10mm実線入)・30枚カジュアル(B・G・Y・V・D)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15方眼5mm(10mm実線入)罫幅(mm)5(10mm実線入)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
1パック
479税込527
5日以内出荷

フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。 この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。 人体に無害の自然由来品。 耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。 湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。 触媒反応により粒子が減ることはありません。 色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブに貼り易いよう加工されています。付属品ラベル30枚厚さ(mm)0.14寸法(mm)165×70適合規格FDA(米国食品医薬庁)、GRAS(食品添加物安全基準合格証)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5JIS規格JIS Z 2801 ISO21702裏面方眼紙アズワン品番64-8964-63耐用年数(年)4効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌繰り返し・詰め替え対応
1個(30枚)
19,980税込21,978
5日以内出荷

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
359税込395
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1包(10冊×50枚)
12,980税込14,278
6日以内出荷

フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。 この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。 人体に無害の自然由来品。 耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。 湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。 触媒反応により粒子が減ることはありません。 色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等付属品ラベル10枚、スキージー1本適合GRAS(食品添加物安全基準合格証)厚さ(mm)0.14適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5JIS規格JIS Z 2801 ISO21702寸法(mm×m)1490×2.9裏面方眼紙アズワン品番64-8964-62耐用年数(年)4効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌繰り返し・詰め替え対応
1個
42,980税込47,278
5日以内出荷

サイズA5変形穴数20仕様ハンディ寸法(幅W×高さH)(mm)103×210アズワン品番64-8831-78
1パック
329税込362
4日以内出荷

6.5mm罫の徳用ノート(100枚入り)、色々なセクションで利用できます。
幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)10
1冊(100枚)
580税込638
当日出荷