旋回固定キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
206件の「旋回固定キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定キャスター」、「旋回ロック キャスター」、「キャスター ストッパー 後付け」などの商品も取り扱っております。
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪) ゴム(ローラーベアリング入) 形状 自在/固定。ペダルにより切替 型式 420FAS方向規制車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 旋回ロック付 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪) ウレタン(UR) 仕様 プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm) 20 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11X21.5 偏心(mm) 41 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状 自在 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ベアリング ダブルベアリング 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター産業用キャスター
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪) 鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様 プレート式、ベアリング入 トラスコ品番 296-3311 質量(kg) 2.60 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ストッパー 回転ストッパー付 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐摩耗性 関連資料 (0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) UWウレタン ストッパー 回転ストッパー
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業専用旋回ロック
旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
用途旋回固定部品。 取付穴径(Φmm) 14
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪) ゴム(B入) 形状 自在 型式 J2K型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 102×102 ストッパー 旋回ストッパー付 偏芯E(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 80×80(75×75) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W 型式 OHJB型自在車 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪No. 35M キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) なし ストッパー なし
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
材質(車輪) ゴム(B入) トラスコ品番 296-3621 形状 自在 型式 JK型自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 11 取付座A×B(mm) 120×120 ストッパー なし 取付高H(mm) 198 偏芯E(mm) 40 旋回半径R(mm) 115 車輪径D(Φmm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 94×94(87×87) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 自在車W ブレーキ 付き ストッパー ダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪) ナイロンホイールゴム巻車輪。ラジアルボールベアリング入 仕様 トータルロック付 形状 自在車T 車輪幅(mm) 32 金具仕上 ユニクロメッキ 取付座A×B(mm) 105×80 ストッパー トータルロック付 取付穴径P(Φmm) 8.6 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 76×57(87×60) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪) ホワイトジエンゴムBR ストッパー 回転ストッパー
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪) ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状 自在車T 型式 415MA自在車 車輪幅(mm) 32 金具仕上 ユニクロメッキ 六角対辺(mm) 23 ストッパー トータルロック付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪) ゴム(SBR) 仕様 コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式 軸径(Φmm) 20 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11X21.5 偏心(mm) 41 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪) ウレタン 形状 自在車W 型式 OHUJB型自在車 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪No. 35U キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状 自在車W 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)