旋回金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
313件の「旋回金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋回 ベアリング」、「回転金具」、「回転盤」などの商品も取り扱っております。
1個
769 税込846
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 適合 ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番 773-5031 寸法A(mm) 835 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 700 定格荷重(kg) 250 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 240 アーム長(m) 0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

材質(車輪) ナイロン車 仕様 プレート式 形状 自在式 荷重種別 高荷重 金具 鋼板製 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン 寸法b(mm) 56 取付穴径(Φmm) 11.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト径d(Φmm) 20/M16 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 G型自在車 タイプ ナイロン車輪 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪) ナイロンホイール低始動ゴム車 仕様 プレート式 形状 自在車 車輪幅(mm) 35 金具 鋼板製 最大荷重(N) 1960 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
最大荷重(N) 1960 最大荷重(kg) 200
1個
3,429 税込3,772
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重種別 重荷重 ストッパー なし
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm) 約450 定格荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg) 9.5 旋回角度(°) 180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質(車輪) ゴム ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)