旗形端子のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
103件の「旗形端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗型ファストン端子」、「L字平型端子」、「圧着ペンチ CE」などの商品も取り扱っております。
圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG RS PROランキング1位
仕様絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。全長 = 13.6mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = グレー。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷

圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング2位
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
仕様シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2。最小ワイヤサイズAWG = 18AWG。全長 = 17mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。TE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598税込2,858
当日出荷

圧着フラグ端子 Molex 19007シリーズ 絶縁 赤, 22 → 18AWG 日本モレックス(molex)ランキング3位
仕様シリーズ = 19007。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 16mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。。CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519税込571
当日出荷

銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフランキング4位
寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

312旗形端子 日立オートパーツ&サービスランキング5位
日立オートパーツ&サービス312旗形端子
用途シールドビーム用タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00アズワン品番64-9722-51
1パック(100個)
1,898税込2,088
当日出荷

旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPRアズワン品番65-2139-26
1丁
5,980税込6,578
当日出荷

仕様シリーズ = LFO。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198税込1,318
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 15.2mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 赤。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598税込6,158
当日出荷

ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

仕様圧着工具種類 = ラチェット。。ケーブルサイズ = 22~10 AWG。。最小ワイヤサイズ = AWG22。。最大ワイヤサイズ = AWG10。。。。RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁。フラグ幅 = 7.6mm。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 青。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,498税込7,148
当日出荷

1袋(100個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1パック(100個)
1,298税込1,428
8日以内出荷

1袋(100個)
4,198税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1セット(30個)
929税込1,022
当日出荷

1丁
10,800税込11,880
翌日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 19.3mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。UL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980税込21,978
7日以内出荷

1箱(100個)
719税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(100個)
1,480税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)