旗支柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
112件の「旗支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗立て」、「国旗掲揚ポール」、「旗 ポール 伸縮」などの商品も取り扱っております。
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質 アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 鋼管樹脂コーティング 仕様 2段伸縮式 寸法(mm) (高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850 質量(g) 670
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質 スチール 仕様 横棒付 寸法(mm) Φ22×1610(収納時)
1個
955 税込1,051
3日以内出荷

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm) 25 材質 スチール 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 450 縦(mm) 120 横(mm) 450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質 アルミ合金 付属品 ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm) (上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm) 1600~3000 材質 スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm) 840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容 プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質 ステンレス 高さ(mm) (プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g) (プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm) (プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 10 適合パイプ径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

桃太郎旗専用のポールです。
材質 スチール(樹脂被覆) トラスコ品番 412-6696 寸法(mm) 下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g) 580 長さ(m) 1.61~3.0
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様 フリーサイズ調整
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。1セットで上下2段に社旗・安全旗が付けられます。下段クリップを上に向けると上下固定で装着できます。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様 ●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番 67-2385-13
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
1本ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様 ●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番 67-2385-12
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくいです。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様 ●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/ステンレス製、下部紐結束部品1個/ステンレス製、キャップ/ステンレス製、ワイドクリップ/スチール製・シリコンゴム●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番 67-2385-14
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷