日動工業 ポッキンプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
202件の「日動工業 ポッキンプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 15A」、「ポッキンプラグ」、「100V漏電遮断機」などの商品も取り扱っております。
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 プラグ形状 3P・2P兼用 適合電線サイズ VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
特性 アース付 仕様 アース付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。 定格 125V・15A 特性 アース付 寸法(mm) W60×D36×H130 適合電線 VCT2×3芯
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) -10~40 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm) 500 質量(g) 420 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m) 0.45 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:6 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 使用場所 屋内用 コンセント 3 特性 接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm) 500 質量(g) 420 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m) 0.45 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 使用場所 屋内用 コンセント 3 特性 アース付
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内用 質量(g) 220 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P(抜け止め) 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×62.5×130 入力プラグ ポッキンプラグ 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 1
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様 屋内用 質量(g) 220 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P(抜け止め) 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×62.5×130 入力プラグ ポッキンプラグ 電流(mA) 漏電遮断:6 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 1
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 ブラック 電線太さ(mm2) 3.50 電線仕様-芯数 3 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 芯数 三相 電線仕様-種別 SVCT プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
13,900 税込15,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。 ブラック コンセント個数 3 コンセント形状 接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-芯数 3 使用場所 屋外 プラグ形状 ポッキンプラグ 特性 防雨、アース付
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ Lヘナポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ Lヘナポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz)
1個
3,500 税込3,850
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の100Vハンドリール10mです。
形状 コンテント:2P 質量(kg) 1.9 タイプ 屋内 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 温度(℃) 環境:0~35 コンセント定格 15A125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×118×350 入力 AC100V(50/60Hz) 適合電線(mm2) SVCT2.0×2芯 電線長さ(m) 10 パイロットランプ あり 入力プラグ 2Pプラグ
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

定格電圧(V) AC100 入力プラグ ポッキンプラグ 関連資料 (0.03MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。 電線長さ(m) 30.0 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 アース付 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 368-6540 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様 電線仕様-長さ(m) 10(ソフト電線) 特性 アース付 使用場所 屋内 仕様 アース付 質量(kg) 2.2 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線色 極数(P) 接地
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm) ブレーカ 過負荷・漏電保護兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷