- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 日動工業延長コードのおすすめ人気ランキング
日動工業延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「日動工業延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 延長コード」、「延長コード 50m」、「アース 付き コンセント 延長 コード」などの商品も取り扱っております。
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
色
ブラック
電線太さ(mm2)
3.50
電線仕様-芯数
3
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
芯数
三相
電線仕様-種別
SVCT
プラグ形状
ポッキンプラグ
十字トリプル延長コード
仕様
アース付
定格
15A/125V 1500W
コンセント個数
3
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)
10
特性
アース付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm2×芯数×m)
SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色
緑
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
色
ブラック
電線仕様-種別
SVCT
使用場所
屋外
コンセント個数
1
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
プラグ形状
ポッキンプラグ
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様
VCT1.25mm2×3芯
仕様
ポッキンプラグ
コンセント個数
3
許容電流(A)
16
芯数
三極
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内
特性
アース付
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
SVCT
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。
電線長さ(m)
30.0
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
SVCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
368-6540
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
プラグ形状
ポッキンプラグ
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)
15
コンセント個数
3
仕様
ポッキンプラグ
芯数
三極
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内
特性
アース付
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色
黒
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm2×芯数×m)
SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)
電線色
黒
1個
¥6,588
税込¥7,247
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所
屋内
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-芯数
3
プラグ
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性
アース付
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様
VCT3芯×2.0sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1980
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線許容電流(A)
22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
仕様
アース付
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
20
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm2×芯数×m)
SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色
緑
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷