- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 日本アイエスケイ 金庫のおすすめ人気ランキング
日本アイエスケイ 金庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新112件の「日本アイエスケイ 金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 金庫」、「ダイヤル 式 金庫」、「鍵付き金庫」などの商品も取り扱っております。
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)
質量(kg)
22
色
アイボリー
内容積(L)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×370×210
施錠方法
リバーシブル錠
耐火時間
1時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×528×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×315×490
施錠方法
ダイヤル錠
耐火時間
1時間
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)
28
内容積(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
437×382×235
施錠方法
リバーシブル錠
耐火時間
1時間
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品
鍵 2本
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.6×43×36.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×256× 214
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×430×368
施錠方法
ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間
1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
材質
外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×426×368
施錠方法
プッシュボタン錠
耐火時間
1時間
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×419×368
耐火時間
1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
面倒な操作が不用の特殊マグネットロック錠。家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー4段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。安心の日本製。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫、防犯、防災として。
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×428×368
施錠方法
特殊マグネットロック錠
耐火時間
1時間
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質
(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)
28
内容積(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
437×397×235
施錠方法
テンキー式
耐火時間
1時間
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×502×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×315×490
施錠方法
マグネット錠
耐火時間
1時間
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
火災だけでなく、水害にも強い耐火金庫。JIS一般紙用30分標準加熱試験合格。複製されづらく、安全性の高いリバーシブルキー付き。鍵穴をプッシュ式扉で隠せる。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
仕様
解錠方法:ワンキー式(リバーシブル錠)
付属品
リバーシブル錠2本付き
質量(kg)
16
色
ネイビー
内容積(L)
5.4
内寸(mm)
幅265×奥行190×高さ100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×310×190
JIS規格
JIS一般紙用30分標準加熱試験合格品
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
収納サイズ
A4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式
EDL88デジタルテンキー
耐火時間
60分
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品
鍵(2本)、コイントレー
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性
840℃(30分)
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
耐火時間
30分
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
色
チャコールグレー
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
家庭用にぴったりの標準サイズ、ダイヤル式耐火金庫。従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤルを回す回数が半分のキングスーパーダイヤル錠搭載。すべて日本国内で製造された日本製の金庫。回すとカチカチと目盛り毎に音がするので、数字を合わせる際に便利。付属のトレーには、A4サイズの用紙が収納可能。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプ。※ダイヤル番号は、任意変更不可。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。事務所における キングスーパーダイヤル錠 鍵 ダイヤル式 二重ロック 耐火 金庫。
付属品
取扱説明書、トレー1枚、リバーシブル錠2本
性能
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合
材質
外側:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)
50
色
ブラック
内寸(mm)
幅348 奥行256×高さ214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×430×368
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
1時間
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×341×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
シリンダー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷