- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 日本アンテナ ケーブルのおすすめ人気ランキング
日本アンテナ ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「日本アンテナ ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナケーブル フラット」、「フィーダー線 同軸ケーブル」、「すきま ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブル
4C
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル
2C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比
2以下
インピーダンス(Ω)
【入力・出力】75
減衰量(dB)
(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)
40~85
適合締付トルク(N・m)
2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル
4C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比
2以下
インピーダンス(Ω)
【入力・出力】75
減衰量(dB)
(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)
40~85
適合締付トルク(N・m)
2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比
2以下
インピーダンス(Ω)
【入力・出力】75
減衰量(dB)
(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)
40~85
適合締付トルク(N・m)
2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル
2C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル
4C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブル
S-5C-FB
色
黒
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル
4C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比
(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下
インピーダンス(Ω)
75
電流通過
入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A
減衰量(dB)
(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様
CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×14×337.5
周波数帯域(MHz)
10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5
インピーダンス(Ω)
(入出力)75/F型
通過帯域損失(dB以下)
【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3
阻止帯域減衰量(dB以上)
【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)
10~3224
通過帯域損失(dB以下)
(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20
電圧定在波比
(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
入力インピーダンス(Ω)
75(F型)
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
ケーブル
S-4C-FB
色
白
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル
2C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)
0.5
付属品
防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM
寸法(mm)
500×35×20.5
入力インピーダンス(Ω)
75(F型)
周波数帯域(MHz)
DC~770・770~3224
電圧定在波比
(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5
挿入損失(dB)
(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
仕様
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル