日本アンテナ 分波器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
99件の「日本アンテナ 分波器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分波器」、「同軸分配器」、「2分配器」などの商品も取り扱っております。

地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz) 10~3224 通過帯域損失(dB以下) (10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下 阻止帯域減衰量(dB以上) (10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20 電圧定在波比 (10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下 入力インピーダンス(Ω) 75(F型) 適合 CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本アンテナ4K8K対応 分波器
仕様 CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×14×337.5 周波数帯域(MHz) 10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比 【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5 インピーダンス(Ω) (入出力)75/F型 通過帯域損失(dB以下) 【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3 阻止帯域減衰量(dB以上) 【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg) 0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×69×22
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm) 22~38 出力端子 F型 付属品 防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分配数 2 質量(kg) 0.045 周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224 電圧定在波比 (10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下 分配損失(dB) (10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下 結合損失(dB) (10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品 防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg) 0.17 出力 最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×47×72.6 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω) 75(F型) 通過帯域損失(dB以下) 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品 取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分 適合 地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz) 周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 付属品 取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続端子は金メッキ仕様。 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz) 10~3224 設置場所 屋内用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用4K8K対応 ケーブル付分配器 3.2G対応
タイプ 全端子電通型 対応 4K8K 分配数 2
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.2GHz対応の分配器です。 人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、 電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。 全出力端子から入力端子間の電流通過型です。 (最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様 可動式 適合 CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 周波数帯域(MHz) 10~3224 設置場所 屋内用 インピーダンス(Ω) 75(F型)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比 (10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5 端子間結合損失(dB) (10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13 タイプ 一端子電通型 設置場所 屋外用 適合マスト径(Φmm) 22~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。 入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様 壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通) 材質 亜鉛アルミダイカスト 質量(kg) 0.02 出力 最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×44×30.4 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 1.3/1.5 挿入損失(dB) 0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 端子間結合損失(dB) (10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13 電圧定在波比 (10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5 タイプ 全端子電通型 設置場所 屋外用 適合マスト径(Φmm) 22~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)