- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 日東工器 タガネのおすすめ人気ランキング
日東工器 タガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「日東工器 タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 チゼル」、「溶接カス取り」、「ジェットタガネ ニードル」などの商品も取り扱っております。
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
244(本体)
針径と本数(本)
Φ2×29、Φ3×12
仕様
低振動タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6034
質量(kg)
2.75
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。
材質
機械構造用炭素鋼
仕上
ニス
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質
機械構造用炭素鋼
仕上
ニス仕上
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。
刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)
185(A-300本体)
付属品
フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6981
種別
空気式高速タガネ
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)
237(本体)
針径と本数(本)
Φ2×53、Φ3×23
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)。ニードルΦ2×180mm×106本。ニードルサポータΦ2×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6042
質量(kg)
2.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])
6000
付属品
ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)
0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)
0.16
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質
タガネ部:合金鋼
全長(mm)
約220