- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- 日東工器 チゼルのおすすめ人気ランキング
日東工器 チゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「日東工器 チゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーケレン」、「エアー スクレーパー」、「日東 エアーチッパー」などの商品も取り扱っております。
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)
185(A-300本体)
付属品
フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6981
種別
空気式高速タガネ
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
トラスコ品番
276-8755
適合機種
A-300、A-302
全長(mm)
180
質量(g)
165
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
適合機種
S-250、S-500、S-1000
用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし
適合
A-302用
トラスコ品番
276-8780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
A-302用
トラスコ品番
276-1254
質量(g)
55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
適合機種
【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
シャンク寸法
R30×87mm
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
トラスコ品番
814-7941
適合機種
S-250、S-500、S-1000
サイズ
60mm
部品番号
2007
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])
3000
付属品
6.5以上
エアプラグ
20PM型
チゼル口径(Φmm)
10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)
9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
175
先端形状
フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)
184(本体)
仕様
空気式固着物はくり機
付属品
ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6964
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種
TL9003/TL9534
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷