- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 日東工器 フローメーターのおすすめ人気ランキング
日東工器 フローメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「日東工器 フローメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水フローメーター」、「水用流量計」、「アナログ 流量計」などの商品も取り扱っております。
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質
本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ
3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5[5]
トラスコ品番
397-6084
サイズ
両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
10~60
寸法L(mm)
89
材質(シール)
ニトリルゴム
最大流量(L/min)
18(0~18調節可能)
寸法D(mm)
33
寸法T1(mm)
Rc3/8
寸法T2(mm)
Rc3/8
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)
12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配管を流れる水の簡易的な流量目視が可能です。
適合機種
PHEW-(T)K全機種
セット内容
流量計…1コ、六角ニップルR3/8…1コ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状
アクリルテーパ―管
全長(mm)
216
最高圧力(MPa)
0.4(G)
使用流体
水
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)
Max40
流量精度
±5% atFS
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)
65
耐圧(MPa)
0.7
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径
RC1/4
精度
FS±6%
適合流体
水(H2O)
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体
水
材質
測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム
規格
JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)
1
目盛範囲
10:2(標準)
機能
フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正
密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)
±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])
15
最高使用温度(流体温度)℃
120
許容温度(℃)
(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲
1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
±5% F.S.
測定流体
水
流れ方向
下→上
最高使用圧力(MPaG)
0.3
液体の流れを確認することが出来ます。
材質
本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
液体の流れを目で確認!
材質
本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%F.S.
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
水
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/4
精度
±6%
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質
羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約15
チューブ径(Φmm)
Φ6~11
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質
AS、ポリプロピレン
型番
2494
適合チューブ内径(Φmm)
6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様
空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min。水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec
TGK品番
198-19-62-01
口内径(Φmm)
3
口外径(Φmm)
5.5
フロート
赤球
接続管内径(Φmm)
6.5~10
アズワン品番
4-3145-02
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用
表示機能
電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)
流体温度:0~120
フランジ
JIS 10K RF、ASME 150 RF
保護構造
IP65
電源
内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)
1.18
表示
【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度
積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法
磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所
軒下設置
適合流体
灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)
周囲温度(℃)
-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付
パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)
0.5
機能
瞬時流量表示
測定精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
50
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体
液体(冷却水、純水)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±2以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応