- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東工業 キャビネット 鍵のおすすめ人気ランキング
日東工業 キャビネット 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「日東工業 キャビネット 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 210鍵」、「ハンドル鍵」、「hub ボックス 日東 工業」などの商品も取り扱っております。
セット内容
ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
イカリ形キー付ハンドル(屋内用)
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
回転方向
付属品
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
防水ハンドルE(小)
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。
シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。
材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
仕様
止め金付。キーNo.TAK80 2コ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。
2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。
前後マウントアングル間ピッチは723mmです。
データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質
本体:鉄
規格
19インチ
許容静荷重(kg)
600
種別
防水角形ハンドル
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
角形取手
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。
ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級
IP65
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。
コンセント
なし
取扱説明書
(1.46MB)
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8
扉形式
片扉
種別
防水コイルハンドル
回転方向
(開けるとき)時計回り・反時計回り
仕様
盤外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質
本体:鉄
色
本体:ブラック塗装(N1)
規格
19インチ
材質
本体:鉄
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
600
15A抜止形コンセント出力
材質
鉄
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
仕様
2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)。単相2線 電圧100V。NX52A 2P20A安全ブレーカ。電源プラグコード付
質量(kg)
6
規格
JIS
外形寸法D(mm)
325
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
50
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
材質
鉄
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格
(EIA規格)19インチ
ハンドル
ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg
許容静荷重(kg)
600