日東工業 ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「日東工業 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱対策キャビネット」、「ファン付ボックス」、「工業用 ファン」などの商品も取り扱っております。
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品 フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品 フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 入力端子 リード線(1m) 材質(羽根) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー) AES樹脂 材質(ボディ) PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IPX3 定格電圧(V) AC200 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
付属品 フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質 フレーム:樹脂、羽根:樹脂 タイプ DCタイプ 使用温度(℃) -10~+70 入力端子 リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質 PBT+PC樹脂 仕様 フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品 取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃) -10~60 深さ(mm) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3/min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 使用環境湿度(%) 95以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様 フィルタ付(ポリエステル製) 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 AES樹脂製 保護等級 IP4X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
ブラック 外形寸法L(mm) 2250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
付属品 フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質 フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 タイプ 特殊電圧タイプ 使用温度(℃) -30~+60 定格周波数(Hz) 50/60 入力端子 2端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm) 120×120×40 付属品 フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃) -30~+70 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 16/15 最大静圧(mmH2O) 74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min) 2.5/2.8 材質(フレーム) アルミダイキャスト 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/45 材質(羽根) ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様 屋内用 規格 IP4X 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品 フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -30~60 定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム合金 入力端子 2端子 材質(羽根) 樹脂(PC+GF) 使用環境湿度(%) 85以下
1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書 材質 取付フレーム:鋼板 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 入力端子 リード線(1m) 材質(ケーシング) アルミダイキャスト 材質(羽根) 鋼板
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様 屋内用 付属品 取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m) 材質 本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格 IP2X 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 最大風量(m3/min) 0.76/0.9 入力端子 2端子 騒音レベル(dB(A)) 約37/40 最大静圧(Pa) 43/57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)